ESYLUX - Akku - SLA LED BATTERY NiCd 800mAh


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 800 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 60 mm
Kokonaiskorkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisävaruste
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015120027222
Sähkönumero
7109434
Toimittajan tuotenumero
EN10027222
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
800 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
60 mm
Kokonaiskorkeus:
15 mm
Leveys:
50 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
85 g
NiCd 4,8 V / 0,8 Ah; opastevalon kesto 3 h