ESYLUX - Asennussarja - ELSA-2 RING 225

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 2 mm

  • Halkaisija - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120300264

Sähkönumero

4293195

Toimittajan tuotenumero

EO10300264

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Korkeus:

2 mm

Halkaisija:

280 mm

ELSA-soviterengas, sopii halkaisijaltaan 225275 mm:n asennusreikiin

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Automaattinen valo-ohjaus elektronisista DALI-kytkentälaitteista tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä). Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä tai säätöelementeillä. Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti. Vähennys 10, 20 tai 30 %:iin valotehosta viiveajan kuluttua suunnistusvalona eteisiin ja läpikulkualueille. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.