ESYLUX - Asennussarja - ELSA-2 RING 65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Korkeus - 2 mm
Halkaisija - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120300288
Sähkönumero
4293196
Toimittajan tuotenumero
EO10300288
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Korkeus:
2 mm
Halkaisija:
120 mm
ELSA-soviterengas, sopii halkaisijaltaan 68115 mm:n asennusreikiin Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Automaattinen valo-ohjaus elektronisista DALI-kytkentälaitteista tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä). Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä tai säätöelementeillä. Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti. Vähennys 10, 20 tai 30 %:iin valotehosta viiveajan kuluttua suunnistusvalona eteisiin ja läpikulkualueille. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.



