ESYLUX - Asennussarja - SLX MOUNTING FRAME 370 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 409 mm
Korkeus - 189 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042291245
Sähkönumero
4229124
Toimittajan tuotenumero
EN10077104
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
409 mm
Korkeus:
189 mm
Yleiskäyttöinen asennuskehys 370
Asennuskehys SLX-sarjan valaisimille. Asennuskehys ripustetuille katoille. Asennuskehys rakoseinille. Tarkoitettu rakoseinille ja katoille, joiden vahvuus on 10-60 mm. Kehys toimii upotuspidikkeenä massiiviseinille.
Asennuskehys SLX-sarjan valaisimille. Asennuskehys ripustetuille katoille. Asennuskehys rakoseinille. Tarkoitettu rakoseinille ja katoille, joiden vahvuus on 10-60 mm. Kehys toimii upotuspidikkeenä massiiviseinille.



