ESYLUX - Asennussarja - STELLA MOUNTING 600 SM WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Asennussarja - STELLA MOUNTING 600 SM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 602 mm

  • Leveys - 602 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120600173

Sähkönumero

4292060

Toimittajan tuotenumero

EQ10600173

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

602 mm

Leveys:

602 mm

Korkeus:

50 mm

Kehykset 600 pinta-asennukseen kattoon STELLA-sarjankattopaneelivalaisimille

Kehykset 600 pinta-asennukseen kattoon STELLA-sarjan kattopaneelivalaisimille