ESYLUX - Hämäräkytkin - CDS-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - erillinen valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 5...300 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 4.5 A
Poiskytkennän valaistustaso - 5...300 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120016509
Sähkönumero
2618301
Toimittajan tuotenumero
ED10016509
Tukkuerä
150
Anturin tyyppi:
erillinen valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
5...300 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
4.5 A
Poiskytkennän valaistustaso:
5...300 lx
Päästöhidastus:
60 s
Vetohidastus:
60 s
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
Hämäräkytkin jälkiasennettavaksi ulkovalaisimiin ja haaroitusrasioihin. Pieni rakenne mahdollistaa joustavan käytön. Korkea kytkentäteho ESL ja PL jopa 26 W. Ylimääräiset asennussiteet varmaan kiinnitykseen. LED-säätöapu (viiveetön). Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia. Asetukset potentiometrillä varustetussa laitteessa valoarvoja varten.


