ESYLUX - Kaukosäädin - REMOTE CONTROL PDi/USER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120425547
Sähkönumero
7109403
Toimittajan tuotenumero
EM10425547
Tukkuerä
75
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri:
hopea
ESYLUX Loppukäyttäjäkaukosäädin ilmaisinsarjalle PD-C, PD, PDE - 360 ast DIMplus, DIM, DUOplus, Dali, KNX Kiinteästi tallennettuvalokulissiohjelma. Yksilöllisten valokulissien tallennus. Manuaalinen himmennystoiminto Valo PÄÄLLE/POIS. Himmennys-/valoar
Käyttäjän kaukosäädin useille PD- ja PD-C-sarjojen kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille. Päällekytkentävaloarvon nopea ja tarkka sovittaminen yksittäisiin tarpeisiin - yksinkertaisesti napin painalluksella, ilman työkaluja ja ilman tikkaita.
Käyttäjän kaukosäädin useille PD- ja PD-C-sarjojen kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille. Päällekytkentävaloarvon nopea ja tarkka sovittaminen yksittäisiin tarpeisiin - yksinkertaisesti napin painalluksella, ilman työkaluja ja ilman tikkaita.



