ESYLUX - Läsnäoloilmaisin - PD 180i/R

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120410017

Sähkönumero

2618334

Toimittajan tuotenumero

EM10410017

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

muu

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

70 mm

Korkeus:

29 mm

Syvyys:

70 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

180 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Maksimi läsnäoloalue:

6.29

Havainnointialueen halkaisija:

16 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Päästöhidastus:

30 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

34 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

ESYLUX Seinä-läsnäoloilmaisin 180 ast upotettu, kauko-ohjattava Kytkentäkäsin mahdollista PÄÄLLE/POIS/AUTO-kytkimellä. Valoarvon automaattinenlukutoiminto. Merkkikytkinyhteensopiva. (Suojukset IP 20/IP 44 eivätkuulu toimitukseen). Tekniset tiedot: Verk

Läsnäoloilmaisin ja 180°:n tunnistusalue seinäasennukseen. Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Ylimääräinen kytkentäkontakti \"HVAC\" lämmityksen-tuuletuksen-ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Suojakehys IP 20 viidessä eri värissä. Merkkikytkinyhteensopiva, korvaa siten jokaisen tavanomaisen kytkimen. IP 44 -malli, soveltuu kosteisiin tiloihin, autotalleihin, kellariportaikkoihin. Ilkivaltaa estävä suojus, jossa jaloteräsruuvit (lisävaruste). Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Kytkentä käsin mahdollista integroidulla kytkimellä PÄÄLLE/POIS/AUTO. Estää tahattoman kytkennän, esim. pienten eläinten aiheuttamana, vaimentamalla pystysuoran tunnistusalueen mukana tulevalla suojuksella. Universaali pinta-asennusrasia IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpivienti. Tunnistusalueen laajennus \"Slave\"-läsnäoloilmaisimen liitännällä (ilmaisinversiosta 07/2007 alkaen). Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa.