ESYLUX - Läsnäolotunnistin - ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026184488
Sähkönumero
2618448
Toimittajan tuotenumero
EP10427480
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Mitoituskäyttöjännite:
13...22.4 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tehdasasetuksena puoliautomaatio. Täys- tai puoliautomaatti. Painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä \"blue mode\" -tekniikalla. 4 h ON/OFF asetettavissa yleiskaukosäätimellä. Voidaan ohittaa (PÄÄLLE/POIS) yleiskaukosäätimellä. Viiveaika 1‒120 min.. Jännitteetön rele 10 A:n kytkentäteholla.