ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 360/24 BASIC FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4015120431739
Sähkönumero
2618672
Toimittajan tuotenumero
EB10431739
Tukkuerä
1
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa.10 A:n korkeatehoreleet.Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit)..Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten.Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen.Ylimääräinen painiketulo.Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet.Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä.
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa.10 A:n korkeatehoreleet.Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit)..Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten.Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen.Ylimääräinen painiketulo.Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet.Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä.



