ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/32 Warehouse Slave


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120425790
Sähkönumero
2618412
Toimittajan tuotenumero
EP10425790
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
70 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
16 m
Havainnointialueen halkaisija:
32 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
0
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
\"Slave\"-läsnäoloilmaisin \"Master\"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 32 metrin kantomatka32 metrin pituinen ja neljän metrin levyinen elliptinen tunnistusalue, 10 metrin asennuskorkeudessa (suurin asennuskorkeus n. 15 m).. Edulliseen järjestelmälaajennukseen, yhteen \"masteriin\" liitettävissä enintään 10 slave-läsnäoloilmaisinta. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin n. 15 m:n korkeuksiin,, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. LEDin sammutus mahdollista DIP-kytkimellä. Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä \"hopea\"). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla. Monille läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C.