ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/8 Slave

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/8 Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120055379

Sähkönumero

2618315

Toimittajan tuotenumero

EP10055379

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

62 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

12.58

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

0

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

108 mm

Upotussyvyys:

24 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

ESYLUX Katto-läsnäoloilmaisin 360 ast upotettu, SlaveMaster-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajennukseen. Korkeintaan 10Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Masteriin. Tekniset tiedot:Verkkojännite 230 V ~, 50 - 60 Hz, Tehontarve n. 0,33 W,

\"Slave\"-läsnäoloilmaisin \"Master\"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä edullinen järjestelmälaajennus jopa 10 lisälaitteella. LEDin sammutus mahdollista DIP-kytkimellä. Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla. \"Slave\"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali.