ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/24 APC20 DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 17
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120428111
Sähkönumero
2618515
Toimittajan tuotenumero
EP10428111
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
17
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
76...152 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
80 mm
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Helposti verkotettavissa ja yhteensopiva DALI-standardin mukaisesti.. Yleiskäyttöinen laite kaikkiin älykkään valonohjauksen vaatimuksiin, myös tilan HVAC-laitteiden hallintaan.. Mahdollista luoda omia (suuria) projektikirjastoja, joita voi käyttää yksittäisten laitteiden asetusten tallennukseen, hallintaan, hakuun ja kopiointiin..


