ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/24 APC30 DALI-2 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120428937
Sähkönumero
2619714
Toimittajan tuotenumero
EP10428937
Tukkuerä
1
PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 BK
- DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA)
- Koko toimiston valaistuksen hallinta jopa 16 ryhmän avulla
- Mukautettavissa helposti yksittäisiin ja monimutkaisiin tilaratkaisuihin
- Mukautuva HCL-valonsäätö tehokkaaseen Human Centric Lighting (SymbiLogic) -käyttöön
- 16 A:n rele lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin sekä lisävalojen kytkemiseen
- 4 painiketuloa (kuormitukseton)
- Useita manuaalisia ohitusasetuksia ja jopa 16 tilaa
- Ryhmien automaattinen vaihtaminen tilan käyttötavan muuttuessa
- Viikonpäivään ja kellonaikaan perustuvat ryhmäkohtaiset ohjaustoiminnot
- DALI-käyttölaitteiden energiaa säästävä ja aikaohjattava sammutus (virran katkaisu)
- Joukkotoiminto tuo lisää mukavuutta työpaikoille
- Keskitetyt toiminnot yliohjaukseen tietyllä alueella tai koko rakennuksessa
- Kattavasti määritettävä yökäyttö esim. terveydenhoitolaitosten tarpeisiin
- Manuaalisesti tai automaattisesti kytkettävät hälytystoiminnot
- Nopea käyttöönotto tehdasasetusten ansiosta Broadcast-käytössä
- Yksittäiset ryhmät ovat heti käyttövalmiita tehdasasetuksilla
- Helppo määritys ESY-sovelluksella kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta
- Määritettyjen projektien helppo dokumentointi ja hallinta ESY-sovelluksen avulla (esimerkiksi PDF-raporttina)
- Pinta-asennus lisävarusteilla


