ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/12 mini KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120426162
Sähkönumero
2618330
Toimittajan tuotenumero
EP10426162
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Väri:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
720 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
45 mm
KNX Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 12 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä. Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Vakiovalonsäätö tai kytkeminen, Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC), Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC), Lähtö valoarvo (2 tavua), Tilailmoitus, Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC, Käytettävissä \"Masterina\" tai \"Slavena\ KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %, Testikäyttö, Tilavalon korjauskerroin, Yövalotoiminto. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.


