ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 DUO DALI WINSTA I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 2
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120424854
Sähkönumero
2618611
Toimittajan tuotenumero
EP10424854
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
2
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
240 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
300 mm
Läsnäoloilmaisin ja 360° tunnistusalue kattoasennukseen Jopa 24 metrin kantomatka 3 m suositellussa asennuskorkeudessa Elektronisten DALI tai DSI kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI/DSI-lähdöllä) Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä \"blue mode\" -tekniikalla tai säätöelementeillä integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina Valotehon vähennys viiveajan kuluttua, suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille, säätöalue 10-50 %. Integroitu sammutuksen ennakkovaroitus Vakiomalli upotettuna laitteena Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä \"hopea\") Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla



