ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120427312
Sähkönumero
2618428
Toimittajan tuotenumero
EP10427312
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
62 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
72 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Maksimi läsnäoloalue:
12.58 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Päästöhidastus:
300 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantomatka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Käyttöjännite 12-36 V, tasa- tai vaihtojännite. Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin). Kytkettävä ja suljettava tunnistusnäyttö. Hiljainen kytkentä enintään 2 A. Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä \"hopea\"). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta.


