ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-CE 360/24 Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Compact Express
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015120510755
Sähkönumero
2618385
Toimittajan tuotenumero
EP10510755
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
32 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
50.33 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Päästöhidastus:
300 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
0
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
82 mm
Upotussyvyys:
67 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
67 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
\"Slave\"-läsnäoloilmaisin \"Master\"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen. Jopa 24 metrin kantomatka edullinen järjestelmälaajennus jopa 10 lisälaitteella. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. Kaikki parametrit asetetaan \"Master\"-ilmaisimessa, \"Slave\"-ilmaisin tunnistaa liikkeet ja ilmoittaa nämä edelleen \"Masterille\". Vakiomalli upotettavana laitteena valkoisella peitesuojuksella ja Design-renkaalla IP 20. Universaali pinta-asennusrasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienti (lisävaruste). Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten. Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä. Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen. Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta. \"Slave\"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin: PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO, PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO.



