ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm. - PD 360/8 KNX Basic


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026184471
Sähkönumero
2618447
Toimittajan tuotenumero
EB10430442
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
720 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
KNX Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa mukavuuskäyttöön. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Lähtö valoarvo (2 tavua), Tilailmoitus, Käytettävissä \"Masterina\" tai \"Slavena\ KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Testikäyttö. . Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta-asennus mahdollinen. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.