ESYLUX - Liikeilmaisin - MD 200 valkoinen

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Liikeilmaisin - MD 200 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120025310

Sähkönumero

2618343

Toimittajan tuotenumero

EM10025310

Tukkuerä

48

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

5 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...200 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

74 mm

Korkeus:

81 mm

Syvyys:

102 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

200 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taajuus:

50...60 Hz

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

3...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

30 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

ESYLUX Liikeilmaisin 200 ast Seinäasennus. Yhden kädenpistojalusta-asennus. Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti.Kuulapäätekniikka. Tekniset tiedot: Verkkojännite 230 V ~, 50 Hz,Tehontarve n. 0,8 W, Tunnistusalue 200 ast, anturi käännettävissä va

Liikeilmaisin ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään. Yhden käden pistojalusta-asennus nopeaan ja helppoon asennukseen. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila ja johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa. Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen. Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla. Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).. Seinäasennukseen. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.