ESYLUX - Liikeilmaisin - MD-C 360i/8 MIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120425875
Sähkönumero
2618332
Toimittajan tuotenumero
EP10425875
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
62 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m). 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Integroitu akustiikkasensori sopii käytettäväksi etenkin valvomattomissa tiloissa ja nurkkatiloissa, joissa päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Automaattinen valonohjaus käytöille ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä \"blue mode\" -tekniikalla tai säätöelementeillä. Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena. Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla. Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto \"Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ\". Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä). Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.


