ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - ELSA-2 MOUNTING 225 SM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Korkeus - 70 mm
Halkaisija - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120300899
Sähkönumero
4292022
Toimittajan tuotenumero
EO10300899
Tukkuerä
9
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Korkeus:
70 mm
Halkaisija:
310 mm
Kehykset 225 pinta-asennukseen kattoon ELSA-sarjan kohdevalaisimille
Kehykset 225 pinta-asennukseen kattoon ELSA-sarjan kohdevalaisimille.
Kehykset 225 pinta-asennukseen kattoon ELSA-sarjan kohdevalaisimille.


