ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - FL GROUND SPIKE WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Korkeus - 265 mm
Halkaisija - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120810541
Sähkönumero
4524298
Toimittajan tuotenumero
EL10810541
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maapiikki
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Korkeus:
265 mm
Halkaisija:
60 mm
Ankkuri, sisältää sovittimen OFL-/AFL-SUN-sarjan led-valonheittimillevalaisimen vakauttamiseen pehmeässä maaperässä, valkoinen
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Lämpötila- ja ilmankosteusanturi. Kaksi binäärituloa. RJ45-liitäntä KNX Multicontrollerille. Kauko-ohjattava.
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Lämpötila- ja ilmankosteusanturi. Kaksi binäärituloa. RJ45-liitäntä KNX Multicontrollerille. Kauko-ohjattava.