ESYLUX - Ohjausyksikkö - SMARTCONTROLLER APC30 HCL DA2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Ohjausyksikkö - SMARTCONTROLLER APC30 HCL DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120431890

Sähkönumero

2619721

Toimittajan tuotenumero

EC10431890

Tukkuerä

1

SMARTCONTROLLER APC30 HCL PS DALI-2
  • DALI-2-sertifioitu ohjausyksikkö, jossa on integroitu väylävirtalähde (250 mA)
  • Koko toimiston valaistuksen hallinta jopa 16 ryhmän avulla
  • Mukautettavissa helposti yksittäisiin ja monimutkaisiin tilaratkaisuihin
  • Mukautuva HCL-valonsäätö tehokkaaseen Human Centric Lighting (SymbiLogic) -käyttöön
  • Useita manuaalisia ohitusasetuksia ja jopa 16 tilaa
  • Ryhmien automaattinen vaihtaminen tilan käyttötavan muuttuessa
  • Viikonpäivään ja kellonaikaan perustuvat ryhmäkohtaiset ohjaustoiminnot
  • DALI-käyttölaitteiden energiaa säästävä ja aikaohjattava sammutus (virran katkaisu)
  • Joukkotoiminto tuo lisää mukavuutta työpaikoille
  • Keskitetyt toiminnot yliohjaukseen tietyllä alueella tai koko rakennuksessa
  • Kattavasti määritettävä yökäyttö esim. terveydenhoitolaitosten tarpeisiin
  • Manuaalisesti tai automaattisesti kytkettävät hälytystoiminnot
  • Nopea käyttöönotto tehdasasetusten ansiosta Broadcast-käytössä
  • Yksittäiset ryhmät ovat heti käyttövalmiita tehdasasetuksilla
  • Helppo määritys ESY-sovelluksella kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta
  • Määritettyjen projektien helppo dokumentointi ja hallinta ESY-sovelluksen avulla (esimerkiksi PDF-raporttina)
  • Pinta-asennus lisävarusteilla