ESYLUX - Opastevalaisin - SLX LED HIGH COVER 3h 32m SM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiCd
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120077203
Sähkönumero
4229054
Toimittajan tuotenumero
EN10077203
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
32 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
148 mm
Pituus:
388 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
231 mm
Upotusleveys:
155 mm
Upotuspituus:
430 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
66 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin merkintään, toiminta-aika 3 h ja havaintoetäisyys 32m, standardin DIN EN 1838 mukainen. Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä. Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla. Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä. Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto. Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja puolivuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä. Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen). NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä (sisältyy toimitukseen). Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia.