ESYLUX - Peitelevy - FLAT COVER ROUND WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120007231
Sähkönumero
2618562
Toimittajan tuotenumero
EP00007231
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Läsnäolo- ja liikeilmaisinten suojukset
LED-riippuvalaisin, LED-valon teho 72 W, työpisteiden valaisemiseen toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa, häikäisemätön suora ja epäsuora valo. Yksinkertainen, ajaton muotoilu. Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu tekniseen piirtämiseen ja päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 mukaan. Käyttöikä, LED L80B10 = 50.000 h. Elektroninen liitäntälaite (DALI) suoraan valaistukseen. Läsnäolon säätely, ohjattavissa painikkeilla ja kaukosäätimellä (Mobil-RCi-M). Laadukas kotelo, alumiinirunko, musta-harmaa jauhepinnoitus. Värilämpötila 4 000 K. Erittäin hyvä valonlaatu, ei välky.
LED-riippuvalaisin, LED-valon teho 72 W, työpisteiden valaisemiseen toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa, häikäisemätön suora ja epäsuora valo. Yksinkertainen, ajaton muotoilu. Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu tekniseen piirtämiseen ja päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 mukaan. Käyttöikä, LED L80B10 = 50.000 h. Elektroninen liitäntälaite (DALI) suoraan valaistukseen. Läsnäolon säätely, ohjattavissa painikkeilla ja kaukosäätimellä (Mobil-RCi-M). Laadukas kotelo, alumiinirunko, musta-harmaa jauhepinnoitus. Värilämpötila 4 000 K. Erittäin hyvä valonlaatu, ei välky.



