ESYLUX - Poistumistievalaisin - ELX EL LED 8h IR SM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiCd

  • Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042290880

Sähkönumero

4229088

Toimittajan tuotenumero

EN10077340

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

207...253 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Leveys:

388 mm

Pituus:

388 mm

Korkeus/syvyys:

46 mm

Upotusleveys:

155 mm

Upotuspituus:

430 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

60...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

muu

ELX 20 LEDi Flat 8h valk

Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin valaisuun, opastevalon kesto 8 h. Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä. Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla. Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä. Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto. Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja puolivuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä. Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen). NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä (sisältyy toimitukseen). Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia.