ESYLUX - Poistumistievalaisin - SLC LEDi SC/C heiluriasennus

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - riippuva

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120030345

Sähkönumero

4229063

Toimittajan tuotenumero

EN10030345

Tukkuerä

0

Asennustapa:

riippuva

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiMH

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Virransyöttöjärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Valvontalaite:

automaattinen itsetestaus

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Etäkytkimellä:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

25 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

55 mm

Pituus:

300 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...35 °C

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

575 mm

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

7

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Opastevalo: opastevalon kesto 3 h. havaintoetäisyys 25 m. riippuasennus. LED. Fail-Safe-kontakti. itsevalvova

Yksiparistoinen opastevalo: opastevalon kesto 3 h ja havaintoetäisyys 25 m (DIN), riippuasennus, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (aukeaa virheen sattuessa). Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä. Täydellinen, mukana kiinnitystarvikkeet. Symbolilevy on tilattava erikseen. Sis. lampun, 24 LEDiä. Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä, Jatkuva latauksenvalvonta, Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja vuosittainen käyttökestotesti, Testitulosten näyttö värillisillä LEDeillä (vihreä/punainen). Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä. Sis. NiMH-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä. Liitäntä pistoliitinten avulla. Johdon sisäänvienti ylhäältä kiinnitystarvikkeiden avulla (sisältyvät toimitukseen). Kotelo pintakäsiteltyä alumiinia.