ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 700 OP 36 830 HEAD AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Korkeus - 125 mm
Halkaisija - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120521898
Sähkönumero
4503429
Toimittajan tuotenumero
EL10521898
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Korkeus:
125 mm
Halkaisija:
100 mm
ALVA BL 700/100 OP 360° 830 HEAD AN