ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 BASE PLATE AN

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 70 mm

  • Halkaisija - 170 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120521904

Sähkönumero

4503430

Toimittajan tuotenumero

EL10521904

Tukkuerä

1

Korkeus:

70 mm

Halkaisija:

170 mm

ALVA BL 940/170 BASE PLATE AN