ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 OP 360 800 MD DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 110000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK09
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120820441
Sähkönumero
4524150
Toimittajan tuotenumero
EL10820441
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
110000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
940 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Halkaisija:
170 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Nimellisvirta-alue:
73...88 mA
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
845...0 lm
LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista. Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta. Valopää: opaali, kiillotettu. Valoaukko: 360°. Integroitu kytkentälaite (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. DALI-liitäntä 2-napaiselle DALI-ohjausjohdolle. Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus. DALI-liikeilmaisin - suunnistusvalo - hämäräkytkin - säätömahdollisuudet infrapunakaukosäätimen avulla (lisätarvike) - rinnakkainkytkentä (master/master). Asennustapa: Asennuslevy perustaan ruuvausta varten, valinnaisena ankkurikiinnityksellä (lisävaruste). Värilämpötila 3000 K.