ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 940 TR DIFFUSOR + GASKETS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 105 mm
Halkaisija - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120007002
Sähkönumero
4503422
Toimittajan tuotenumero
EL00007002
Tukkuerä
1
Korkeus:
105 mm
Halkaisija:
160 mm
ALVA BL 940/170 TR DIFFUSOR + GASKETS-SET