ESYLUX - Seinäkiinnike - FL WALL ARM 700 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 700 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OFL/AFL SUN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015120810527
Sähkönumero
4524254
Toimittajan tuotenumero
EL10810527
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
700 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
40 mm
Seinäuloke, sisältää sovittimen OFL-/AFL-SUN-sarjanled-valonheittimille, valkoinen


