ESYLUX - Suojus - SLE 24 BASKET GUARD WALL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 290 mm
Leveys - 205 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120017995
Sähkönumero
6430020
Toimittajan tuotenumero
EN10017995
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
290 mm
Leveys:
205 mm
Korkeus:
105 mm
ESYLUX Suojaverkko yksiparistoisille SLE-sarjan hätävaloille seinäasennukseen Tekniset tiedot: Kotelon materiaali metalli,jauhepinnoitettu, Mitat n. korkeus 205 mm x leveys 290 mm x syvyys 105 mm, Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Suojaverkko yksiparistoisille SLE-sarjan hätävaloille seinäasennukseen. Nopea ja helppo asentaa ulkopuolella sijaitsevien asennussiteiden avulla.
Suojaverkko yksiparistoisille SLE-sarjan hätävaloille seinäasennukseen. Nopea ja helppo asentaa ulkopuolella sijaitsevien asennussiteiden avulla.



