ESYLUX - Suojus - SLF 30 BASKET GUARD WALL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 360 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120017971
Sähkönumero
6430021
Toimittajan tuotenumero
EN10017971
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
360 mm
Leveys:
250 mm
Korkeus:
105 mm
ESYLUX Suojaverkko yksiparistoisille SLF-sarjan hätävaloille seinäasennukseen Tekniset tiedot: Kotelon materiaali metalli,jauhepinnoitettu, Mitat n. korkeus 250 mm x leveys 360 mm x syvyys 105 mm, Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Suojaverkko yksiparistoisille SLF-sarjan hätävaloille seinäasennukseen. Nopea ja helppo asentaa ulkopuolella sijaitsevien asennussiteiden avulla.
Suojaverkko yksiparistoisille SLF-sarjan hätävaloille seinäasennukseen. Nopea ja helppo asentaa ulkopuolella sijaitsevien asennussiteiden avulla.



