ESYLUX - Upotuskehys - MOUNTING FRAME 600 FM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 635 mm
Leveys - 635 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015120113086
Sähkönumero
4292061
Toimittajan tuotenumero
EQ10113086
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
635 mm
Leveys:
635 mm
Korkeus:
48 mm
Kehykset 600 kattoupotukseen NOVA- ja CELINE-sarjankattopaneelivalaisimille
Kehykset 600 kattoupotukseen NOVA- ja CELINE-sarjan kattopaneelivalaisimille
Kehykset 600 kattoupotukseen NOVA- ja CELINE-sarjan kattopaneelivalaisimille


