ESYLUX - Valonheitin - SUN OFL TR 5400 850 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OFL/AFL SUN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045241223
Sähkönumero
4524122
Toimittajan tuotenumero
EL10810268
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
207...253 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
86 mm
Leveys:
227 mm
Pituus:
252 mm
Nimellisvirta-alue:
208...455 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4500...0 lm
LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo. 50 W:n LED-valoteho vastaa 240 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen. Korkea valotehokkuus, jopa 125 lm/W. Erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80. PKV-erikoiskaari jaloterästä, lisäksi maalattu, seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen. Turvallinen asennus erillisellä liitäntärasialla, jossa on helposti käytettävät liitännät. Kaikki ulkopuolella olevat ruuvit jaloterästä. Valaisimen elinikä L80B50: 25000 h.





