ETD - Adapteri - DLC-DLC OM4 magenta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vaaleanpunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072373546
Sähkönumero
7237354
Toimittajan tuotenumero
2A33M2S
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vaaleanpunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä