ETD - Adapteri - SC/APC-SC/APC SM ZrO2 vihreä

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - vihreä

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072372556

Sähkönumero

7237255

Toimittajan tuotenumero

2A11C1A

Tukkuerä

100

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

vihreä

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

kyllä

UPC-versio:

ei