ETD - Esikyt HäntäsarjaSM96f Kuitup. - ETD 200, SM 96f LC/UPC hkpkt


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375328
Sähkönumero
7237532
Toimittajan tuotenumero
3EJ130H
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
96
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä