ETD - Esikytk HäntäsarjSM192f Kuitup - ETD 220, SM 192f LC/UPC hkpkt


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375335
Sähkönumero
7237533
Toimittajan tuotenumero
3EL130H
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
192
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä