ETD - Ethernet kytkin - EPS-5112-8BT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414405
Toimittajan tuotenumero
10801EPS
Tukkuerä
1
CTS EPS-5112-8BT
Connection Technology Systems (CTS) EPS-5112-8BT
on hallittava L2 -kytkin, jossa on Poe tuki. Kytkimessä on on 8x10/100/1000Base-T RJ-45 porttia, joissa on IEEE 802.3af/at/bt PoE-injektori, 2x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T porttia ja 2x1/10GBase-R SFP+ porttia.
Ominaisuudet:
▪ 2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Multi-G porttia
-Kun kaistanleveyden kysyntä nousee uusiin korkeuksiin, 2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T-portit vastaavat tähän haasteeseen.
▪ 8 x 802.3bt PoE++ 90W PoE-porttia
-IEEE 802.3bt:n ihanteellinen ratkaisu voi tarjota kolminkertaisesti PoE++ -tehoa enemmän kuin IEEE 802.3at PoE+ -standardi paljon virtaa kuluttaville verkon PD-laitteille.
▪ VLAN ominaisuudet
-VLAN Translationin avulla palveluntarjoajat voivat toteuttaa metro-Ethernet-palvelut kääntämällä alkuperäisen VLAN-tunnuksen uudeksi VLAN-tunnukseksi, jolla on eri prioriteetit eri asiakkaille.
-Selective Q-in-Q antaa operaattoreille mahdollisuuden tehdä erotella erityyppiset käyttäjät (koti/yritykset) ja palvelutasot kapseloimalla VLAN-tunnisteet.
▪ Älykäs tuuletin automaattisella nopeudensäädöllä
-Smart Fan voi säätää tuulettimen nopeutta lämpötilan mukaan, jotta laitteen virrankulutus ja melu olisi paremmin hallinnassa.
▪ IPv4/IPV6 Dual Stack
-Tukee IPv6-hallintaa, pakettien välitystä ja MLD v1/v2 snooping
▪ Älykäs diagnoosimekanismi
-Auttaa suuresti verkko-operaattoreita seuraamaan nykyistä suorittimen/muistin käyttöastetta, syöttöjännitettä, järjestelmän jännitettä, suorittimen lämpötilaa ja sitä, onko SFP transceiverin parametri (esim. lämpötila) ylittynyt tai alle kynnysarvon.
▪ Multicast VLAN Registration
-Vähentää IPTV:n jakeluun tarvittavaa kaistanleveyttä poistamalla päällekkäiset multicast streamit eri VLANeissa.
Tekniset tiedot:
Interface
-RJ-45 Portit
8 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (IEEE 802.3af/at/bt PoE++ injector)
2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
-Kuituportit
2 x 10GBase-X SFP+
-Konsoliportti
RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko
1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address Table: 16K
-Non-Blocking Switching Fabric: 96Gbps
-Throughput @ 64Bytes: 71.4Mpps
-Packet Buffer: 12Mbit
-Jumbo Frame: 12K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 241W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0˚C ~ 50˚C
-Varastointilämpötila: -20˚C ~ 60˚C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A
CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) EPS-5112-8BT
on hallittava L2 -kytkin, jossa on Poe tuki. Kytkimessä on on 8x10/100/1000Base-T RJ-45 porttia, joissa on IEEE 802.3af/at/bt PoE-injektori, 2x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T porttia ja 2x1/10GBase-R SFP+ porttia.
Ominaisuudet:
▪ 2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Multi-G porttia
-Kun kaistanleveyden kysyntä nousee uusiin korkeuksiin, 2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T-portit vastaavat tähän haasteeseen.
▪ 8 x 802.3bt PoE++ 90W PoE-porttia
-IEEE 802.3bt:n ihanteellinen ratkaisu voi tarjota kolminkertaisesti PoE++ -tehoa enemmän kuin IEEE 802.3at PoE+ -standardi paljon virtaa kuluttaville verkon PD-laitteille.
▪ VLAN ominaisuudet
-VLAN Translationin avulla palveluntarjoajat voivat toteuttaa metro-Ethernet-palvelut kääntämällä alkuperäisen VLAN-tunnuksen uudeksi VLAN-tunnukseksi, jolla on eri prioriteetit eri asiakkaille.
-Selective Q-in-Q antaa operaattoreille mahdollisuuden tehdä erotella erityyppiset käyttäjät (koti/yritykset) ja palvelutasot kapseloimalla VLAN-tunnisteet.
▪ Älykäs tuuletin automaattisella nopeudensäädöllä
-Smart Fan voi säätää tuulettimen nopeutta lämpötilan mukaan, jotta laitteen virrankulutus ja melu olisi paremmin hallinnassa.
▪ IPv4/IPV6 Dual Stack
-Tukee IPv6-hallintaa, pakettien välitystä ja MLD v1/v2 snooping
▪ Älykäs diagnoosimekanismi
-Auttaa suuresti verkko-operaattoreita seuraamaan nykyistä suorittimen/muistin käyttöastetta, syöttöjännitettä, järjestelmän jännitettä, suorittimen lämpötilaa ja sitä, onko SFP transceiverin parametri (esim. lämpötila) ylittynyt tai alle kynnysarvon.
▪ Multicast VLAN Registration
-Vähentää IPTV:n jakeluun tarvittavaa kaistanleveyttä poistamalla päällekkäiset multicast streamit eri VLANeissa.
Tekniset tiedot:
Interface
-RJ-45 Portit
8 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (IEEE 802.3af/at/bt PoE++ injector)
2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
-Kuituportit
2 x 10GBase-X SFP+
-Konsoliportti
RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko
1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address Table: 16K
-Non-Blocking Switching Fabric: 96Gbps
-Throughput @ 64Bytes: 71.4Mpps
-Packet Buffer: 12Mbit
-Jumbo Frame: 12K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 241W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0˚C ~ 50˚C
-Varastointilämpötila: -20˚C ~ 60˚C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A
CE -merkintä