ETD - Ethernet kytkin - ESW-5112-2MG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414404
Toimittajan tuotenumero
50171ESW
Tukkuerä
1
CTS ESW-5112-2MG
Connection Technology Systems (CTS) ESW-5112-2MG
on hallittava L2 -kytkin, jossa on monipuoliset RJ-45 liitännät yritysten tarpeisiin.
Ominaisuudet:
▪ 2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Multi-G porttia
-Kun kaistanleveyden kysyntä nousee uusiin korkeuksiin, 2 X 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T-portit vastaavat tähän haasteeseen.
▪ Tuulettimeton ja puolikokoinen koko
-Pieneen kaappiin tai kapean tilan asennusta vaativaan ympäristöön
▪ VLAN ominaisuudet
-VLAN Translationin avulla palveluntarjoajat voivat toteuttaa metro-Ethernet-palvelut kääntämällä alkuperäisen VLAN-tunnuksen uudeksi VLAN-tunnukseksi, jolla on eri prioriteetit eri asiakkaille.
-Selective Q-in-Q antaa operaattoreille mahdollisuuden tehdä erotella erityyppiset käyttäjät (koti/yritykset) ja palvelutasot kapseloimalla VLAN-tunnisteet.
▪ IPv4/IPV6 Dual Stack
-Tukee IPv6-hallintaa, pakettien välitystä ja MLD v1/v2 snooping
▪ Älykäs diagnoosimekanismi
-Auttaa suuresti verkko-operaattoreita seuraamaan nykyistä suorittimen/muistin käyttöastetta, syöttöjännitettä, järjestelmän jännitettä, suorittimen lämpötilaa ja sitä, onko SFP transceiverin parametri (esim. lämpötila) on ylittynyt tai alle kynnysarvon.
▪ Multicast VLAN Registration
-Vähentää IPTV:n jakeluun tarvittavaa kaistanleveyttä poistamalla päällekkäiset multicast streamit eri VLANeissa.
Tekniset tiedot:
Interface
-RJ-45 Portit
8 x 10/100/1000Base-T RJ-45
2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
-Kuituportit
2 x 10GBase-X SFP+
-Konsoliportti
RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko
1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address Table: 16K
-Non-Blocking Switching Fabric: 96Gbps
-Throughput @ 64Bytes: 71.4Mpps
-Packet Buffer: 12Mbit
-Jumbo Frame: 12K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 27W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0˚C ~ 50˚C
-Varastointilämpötila: -20˚C ~ 60˚C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A, CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) ESW-5112-2MG
on hallittava L2 -kytkin, jossa on monipuoliset RJ-45 liitännät yritysten tarpeisiin.
Ominaisuudet:
▪ 2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Multi-G porttia
-Kun kaistanleveyden kysyntä nousee uusiin korkeuksiin, 2 X 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T-portit vastaavat tähän haasteeseen.
▪ Tuulettimeton ja puolikokoinen koko
-Pieneen kaappiin tai kapean tilan asennusta vaativaan ympäristöön
▪ VLAN ominaisuudet
-VLAN Translationin avulla palveluntarjoajat voivat toteuttaa metro-Ethernet-palvelut kääntämällä alkuperäisen VLAN-tunnuksen uudeksi VLAN-tunnukseksi, jolla on eri prioriteetit eri asiakkaille.
-Selective Q-in-Q antaa operaattoreille mahdollisuuden tehdä erotella erityyppiset käyttäjät (koti/yritykset) ja palvelutasot kapseloimalla VLAN-tunnisteet.
▪ IPv4/IPV6 Dual Stack
-Tukee IPv6-hallintaa, pakettien välitystä ja MLD v1/v2 snooping
▪ Älykäs diagnoosimekanismi
-Auttaa suuresti verkko-operaattoreita seuraamaan nykyistä suorittimen/muistin käyttöastetta, syöttöjännitettä, järjestelmän jännitettä, suorittimen lämpötilaa ja sitä, onko SFP transceiverin parametri (esim. lämpötila) on ylittynyt tai alle kynnysarvon.
▪ Multicast VLAN Registration
-Vähentää IPTV:n jakeluun tarvittavaa kaistanleveyttä poistamalla päällekkäiset multicast streamit eri VLANeissa.
Tekniset tiedot:
Interface
-RJ-45 Portit
8 x 10/100/1000Base-T RJ-45
2 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
-Kuituportit
2 x 10GBase-X SFP+
-Konsoliportti
RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko
1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address Table: 16K
-Non-Blocking Switching Fabric: 96Gbps
-Throughput @ 64Bytes: 71.4Mpps
-Packet Buffer: 12Mbit
-Jumbo Frame: 12K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 27W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0˚C ~ 50˚C
-Varastointilämpötila: -20˚C ~ 60˚C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A, CE -merkintä