ETD - Häntäkuitu - Häntä LC SM 3,5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072371771
Sähkönumero
7237177
Toimittajan tuotenumero
P130035
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitu