ETD - Häntäkuitu - Värisarja 12xSC/APC SM 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072371702
Sähkönumero
7237170
Toimittajan tuotenumero
P15W020
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Värisarja 900 µm 12xSC/APC SM 2 m