ETD - Jatkoskotelo - JR 12f Inline

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Jatkoskotelo - JR 12f Inline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 12

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374802

Sähkönumero

7237480

Toimittajan tuotenumero

3S4MEUI

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

12

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

JR 12f Inline, 12 kuidun jatkoskotelo