ETD - Mediamuunnin - SRC-3002SFP-BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414415
Toimittajan tuotenumero
10901SRC
Tukkuerä
1
CTS SRC-3002SFP-BT
Connection Technology System (CTS) SRC-3002SFP-BT
on vankka mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti laajalla lämpötila-alueella -20-60˚C:n välillä. SRC-3002SFP-BT on yhteensopiva IEEE 802.3af/at/bt -standardin kanssa, jonka ansiosta se voi tuottaa enintään 90 watin Power over Ethernet (PoE) -virtaa.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45 (IEEE 802.3af/at/bt injector, jopa 90W PoE teho)
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
▪ Toiminta lämpötila: -20°C~60°C
▪ Asennustapa: DIN-kiskoasennus
▪ Tehontarve
-Tulo DC: 48 ~ 57VDC
-Virrankulutus: 102W
▪ FCC Class A
▪ CE -merkintä
▪ ESD
- Ilmapurkaus: +/-8kV
- Kosketuspurkaus: +/-4kV
▪ EFT
- DC-tulo: +/-0.5kV
- Ylijännitesuojaus: +/-3kV
Connection Technology System (CTS) SRC-3002SFP-BT
on vankka mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti laajalla lämpötila-alueella -20-60˚C:n välillä. SRC-3002SFP-BT on yhteensopiva IEEE 802.3af/at/bt -standardin kanssa, jonka ansiosta se voi tuottaa enintään 90 watin Power over Ethernet (PoE) -virtaa.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45 (IEEE 802.3af/at/bt injector, jopa 90W PoE teho)
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
▪ Toiminta lämpötila: -20°C~60°C
▪ Asennustapa: DIN-kiskoasennus
▪ Tehontarve
-Tulo DC: 48 ~ 57VDC
-Virrankulutus: 102W
▪ FCC Class A
▪ CE -merkintä
▪ ESD
- Ilmapurkaus: +/-8kV
- Kosketuspurkaus: +/-4kV
▪ EFT
- DC-tulo: +/-0.5kV
- Ylijännitesuojaus: +/-3kV


