ETD - Paneeli-esikytketty - 48 LC Duplex OM3 adaptereilla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OM3
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072583976
Sähkönumero
7258397
Toimittajan tuotenumero
3EGR331
Tukkuerä
10
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OM3
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei