ETRA - Kierretanko - M8 Teräs sähkösinkitty L=2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pituus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013476084
Sähkönumero
1347608
Toimittajan tuotenumero
701352708
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
2 mm