Varastointi päättyy

ETRA - Yleisruuvikupukanta - TORX204x30ZN100kpl

Etra Oy
KopioiKopioi
ETRA - Yleisruuvikupukanta - TORX204x30ZN100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 30 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 4 mm

  • Kannan muoto - pyöreä pää

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013473182

Sähkönumero

1347318

Toimittajan tuotenumero

703473601347318

Tukkuerä

60

Materiaali:

teräs

Pituus:

30 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

4 mm

Kannan muoto:

pyöreä pää

Itseporautua:

ei